Referenser
Stahlwille:08130004
Rubix:6184123
EAN:4018754141593



Produktinformation : BITS TORX 1408 T4 - 8130004 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 5x5x28 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t4 |
| Bladlängd | 28 mm |
| Längd | 28 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,05 kr Ex moms
/ 5 Styck
387,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
