Referenser
Bahco:B194.007.075
Rubix:6013328
EAN:7314150278299

Produktinformation : B194.007.075 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 36 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t7 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 170 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,99 kr Ex moms
/ Styck
113,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
