Referenser
Bahco:023.001.100
Rubix:429658
EAN:8412814023113

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 1X100 - 023.001.100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 215 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,64 kr Ex moms
/ Styck
174,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
