Referenser
Stahlwille:08301055
Rubix:6185698
EAN:4018754011810



Produktinformation : BITS SPÅR 1246 - 8301055 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1x5,5 mm |
| Bladlängd | 5.5 mm |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 012,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
