Referenser
Stahlwille:08050003
Rubix:6184188
EAN:4018754010707



Produktinformation : BITS PZ 1223 - 8050003 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x8x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
| Slutbehandling | härdat |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
