Referenser
Bahco:9778-2
Rubix:428359
EAN:7314151793531

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 2X110
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 110 mm |
| Längd | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
