Referenser
Bahco:901T-025-150
Rubix:428146
EAN:7314153018250

Produktinformation : SKRUVMEJSEL T-HANDTAG TORX 25
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Bladlängd | 138 mm |
| Längd | 198 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,03 kr Ex moms
/ Styck
167,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
