Referenser
Ruko:108221
Rubix:6020758
EAN:4007140043726

Produktinformation : Core drill HSS mod.30 21,0 mm - 108221 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,20 kr Ex moms
/ Styck
592,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran