Referenser
Ruko:108237
Rubix:6020743
EAN:4007140043887

Produktinformation : Core drill HSS mod.30 37,0 mm - 108237 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Diameter | 37 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Fästdiameter | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 121,77 kr Ex moms
/ Styck
1 402,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran