Referenser
Fein:63133369052
Rubix:393650
EAN:4014586614861

Produktinformation : HSS NOVA 50 37MM Q-IN -63133369052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 241,8 g |
| Paketerad vikt | 241,8 g |
| Material | hss |
| Diameter | 37 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 355,16 kr Ex moms
/ Styck
1 693,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
