Referenser
Ruko:108244
Rubix:6020737
EAN:4007140043955

Produktinformation : Core drill HSS mod.30 44,0 mm - 108244 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Diameter | 44 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Fästdiameter | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 451,85 kr Ex moms
/ Styck
1 814,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran