Referenser
Fein:63134130051
Rubix:393710
EAN:4014586611792

Produktinformation : HSS NOVA 25 13MM WELDON -63134130051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 76,4 g |
| Paketerad vikt | 76,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 13 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,62 kr Ex moms
/ Styck
469,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
