Referenser
Sati:12SB517
Rubix:6283840

Produktinformation : SIMPLEX SPROCKETS 1''X17,02 Z=017
Sprockets have induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC).Keyway is located on the centerline of tooth.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3420 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | härdat |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,53 kr Ex moms
/ Styck
1 508,16 kr Inkl moms
- Tillgängliga