Referenser
Sati:TS09019
Rubix:110948

Produktinformation : 08B-1 Z=19 TL/1210 TL v
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,75 kr Ex moms
/ Styck
277,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran