Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1016

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P05B1016
Rubix:6277715
Tillverkare:865856
EAN:3660338200427
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 05B-1 Z=16 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 16 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
ISO-kod05b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter8 mm
Indikativ diameter41.01 mm
Yttre diameter44.3 mm
Total bredd14 mm
Kroncirkelns diameter44.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran