Referenser
Sati:PT10012
Rubix:152297

Produktinformation : 10B-3 Z=12 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 770 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,59 kr Ex moms
/ Styck
155,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran