Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B2018
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B2018
Rubix:6276819
EAN:3660338301780

Dokumenter
Produktinformation : 24B-2 Z=18 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 18 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 219.42 mm |
| Yttre diameter | 234.3 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 234.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran