Referenser
Sati:TT11015
Rubix:109956

Produktinformation : 12B-3 Z=15 TL/1615 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,29 kr Ex moms
/ Styck
921,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran