Referenser
Sati:TT10025
Rubix:154020

Produktinformation : 10B-3 Z=25 TL/2517 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1950 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 178,94 kr Ex moms
/ Styck
1 473,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran