Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2048
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B2048
Rubix:6348163
Tillverkare:883135
EAN:3660338365522

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=48 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 48 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 48 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Total bredd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,13 kr Ex moms
/ Styck
212,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran