Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2040R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B2040R
Rubix:6352207
EAN:3660338404290
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder40
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=40 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 40 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder40
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter110 mm
Indikativ diameter161.87 mm
Yttre diameter166.8 mm
Total bredd40 mm
Kroncirkelns diameter166.8 mm
1 161,68 kr Ex moms
/ Styck
1 452,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran