Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2021R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P12B2021R
Rubix:6352336
EAN:3660338405624
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder21
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-2 Z=21 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder21
ISO-kod12b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter100 mm
Indikativ diameter127.82 mm
Yttre diameter136 mm
Total bredd50 mm
Kroncirkelns diameter136 mm
1 114,68 kr Ex moms
/ Styck
1 393,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran