Referenser
Sati:PS16011
Rubix:152620

Produktinformation : 32B-1 Z=11 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 800,50 kr Ex moms
/ Styck
2 250,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran