Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412712
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412712
Rubix:526172
Tillverkare:40412712

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 28 X 52 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran