Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412314
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412314
Rubix:525722
Tillverkare:40412314

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 70 X 100 X 10 / 9.5 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
