Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413290
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413290
Rubix:527035
Tillverkare:40413290

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 180 X 210 X 8.5 / 9.5 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 210 mm |
| Bredd | 8.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
