Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412087
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412087
Rubix:525264
Tillverkare:40412087

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal Type CS 200 X 230 X 15 / 18 mm 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 200 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 230 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
