Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413147
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413147
Rubix:526891
Tillverkare:40413147

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 110 X 125 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 166,22 kr Ex moms
/ Styck
5 207,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
