Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413133
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413133
Rubix:526864
Tillverkare:40413133

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 95 X 145 X 13 / 10 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 95 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 145 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 537,02 kr Ex moms
/ Styck
3 171,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran