Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411904
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411904
Rubix:524982
Tillverkare:40411904

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 105 X 150 X 15 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 105 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 631,82 kr Ex moms
/ Styck
4 539,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran