Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49383847
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49383847
Rubix:206351
Tillverkare:49383847

Produktinformation : DB406210 Tätningsring
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,40 kr Ex moms
/ Styck
183,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran