Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 19783
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:19783
Rubix:524540
Tillverkare:19783

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 480 X 520 X 20 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 480 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 520 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 525,58 kr Ex moms
/ Styck
48 156,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
