Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413800
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413800
Rubix:528800
Tillverkare:40413800



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 100 X 120 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 713,96 kr Ex moms
/ Styck
2 142,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
