Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413011
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413011
Rubix:526677
Tillverkare:40413011

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 42 X 72 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 42 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,46 kr Ex moms
/ Styck
1 224,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
