Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413172
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413172
Rubix:526921
Tillverkare:40413172

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 40 X 72 X 10 / 6 mm Type AS 72 NBR 902
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran