Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 185526
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:185526
Rubix:205925
Tillverkare:49383271

Dokumenter
Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 18 X 28 X 6 / mm 70 NBR NB703303
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 18 mm |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,75 kr Ex moms
/ Styck
80,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
