Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412054
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412054
Rubix:525209
Tillverkare:B2U7SL 180,00 215,00 15,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal Type CS 180 X 215 X 15 / 0 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 213,34 kr Ex moms
/ Styck
7 766,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran