Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412766
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412766
Rubix:526245
Tillverkare:40412766

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 28 X 40 X 8 / 6 mm Type AS 75 FKM 595
Shaft seal ring Viton
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
