Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49480878

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:49480878
Rubix:206177
Tillverkare:49480878
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter75 mm
Yttre diameter95 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 75 X 95 X 8 / mm 70 NBR NB703303


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt38 g
Innerdiameter75 mm
Yttre diameter95 mm
Bredd8 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
242,65 kr Ex moms
/ Styck
303,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran