Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24139074
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24139074
Rubix:527776
Tillverkare:24139074
Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal ESV 50 X 65 X 22.5 / 7.5 mm BI-FKM B3K674
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

