Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24062197
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24062197
Rubix:527551
Tillverkare:ES 90,00 110,00 30,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 90 X 110 X 30 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Höjd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 062,61 kr Ex moms
/ Styck
8 828,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

