Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421651
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421651
Rubix:524707
Tillverkare:40421651

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 120 X 140 X 12 / 10 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 120 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 383,03 kr Ex moms
/ Styck
2 978,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
