Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421645
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421645
Rubix:524701
Tillverkare:40421645

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 85 X 100 X 12 / 7.5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 382,88 kr Ex moms
/ Styck
1 728,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
