Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421317
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421317
Rubix:524131
Tillverkare:40421317



Produktinformation : Piston Seal T OF 80 X 50 X 10 / 15 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18,65 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,83 kr Ex moms
/ Styck
1 632,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
