Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245857
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245857
Rubix:528206
Tillverkare:24245857

Produktinformation : Piston Seals T18 65 X 50 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,95 kr Ex moms
/ Styck
1 184,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
