Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:428565
Rubix:526568
Tillverkare:428565

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal PNEUKO PKG 30 X 8 X 8 / 11 mm 72 NBR 708
Complete piston Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9,801 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Innerdiameter | 8 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 950,29 kr Ex moms
/ Styck
2 437,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
