Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245897
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245897
Rubix:528221
Tillverkare:24245897

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 250 X 220 X 18.6 / 15 mm 95 AU V142
Groove ring T 18 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 220 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 250 mm |
| Innerdiameter | 220 mm |
| Höjd | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 125,90 kr Ex moms
/ Styck
10 157,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
