Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421278
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421278
Rubix:524092
Tillverkare:40421278

Produktinformation : Piston Seal T OF 35 X 0 X 9 / 17.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5,341 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 001,77 kr Ex moms
/ Styck
1 252,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
