Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421299
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421299
Rubix:524113
Tillverkare:40421299



Produktinformation : Piston Seal T OF 50 X 18 X 10 / 16 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8,261 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 18 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 111,82 kr Ex moms
/ Styck
1 389,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
