Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245896
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245896
Rubix:528220
Tillverkare:24245896

Produktinformation : Piston Seals T18 225 X 195 X 18.6 / 15 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 200 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 225 mm |
| Innerdiameter | 195 mm |
| Höjd | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 506,86 kr Ex moms
/ Styck
9 383,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
